電球色チューブライト防水

電球色チューブライト防水 - 富士倉電球色チューブライト防水 - 富士倉電球色チューブライト防水 - 富士倉電球色チューブライト防水 - 富士倉電球色チューブライト防水 - 富士倉電球色チューブライト防水 - 富士倉電球色チューブライト防水 - 富士倉電球色チューブライト防水 - 富士倉

簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。

用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション電球色定格電圧(V)DC12色温度(K)3000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7962166860WWV12TWP2M212.5×4.5×20005050SMD:120
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
7962160760WWV12TWP3M312.5×4.5×30005050SMD:180
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
7962165060WWV12TWP5M512.5×4.5×50005050SMD:300
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする