曜日別特売

オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載

オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 - NAGAOKAオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 - NAGAOKAオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 - NAGAOKAオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 - NAGAOKAオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 - NAGAOKAオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 - NAGAOKAオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 - NAGAOKAオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン可動式イヤーフック搭載 - NAGAOKA
(2件のレビュー)

120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。
オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。
最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。

付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書寸法(mm)ドライバー:16.2質量(g)イヤホン本体:(片耳)10接続方式Bluetoothケース寸法(mm)96×61×31接続可能距離:~約10m適合機器スマートフォン、タブレットインピーダンス16Ω保証期間購入後6ヶ月再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2連続再生時間音楽:最大8時間バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可防滴構造IPX5ケース質量(g)60(イヤホン含まず)Bluetoothバージョン5.3音圧感度(dB)127待機時間最大100時間イヤホン形状耳かけ型充電端子USB Type-C連続通話時間(時間)最大6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79622018BT832OWSBEベージュ
オープン
5,436
5,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
79622027BT832OWSGMガンメタリック
オープン
5,436
5,980(税込)
当日出荷
79622036BT832OWSPBLパールブルー
オープン
5,436
5,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
79622045BT832OWSPWHパールホワイト
オープン
5,436
5,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 勤務中
有限会社スターカーゴ

8~10時間装着してますが、音は悪いが耳は痛くない。

2025-01-14
用途: 動画視聴時に使用
建設業・工事業

耳に掛けるフック部分が折れました
耐久性に難ありです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする