仕様搭載コントローラー:Renesas D720202付属品・ロープロファイルブラケット・取扱説明書形状PCI Express x1(Gen2以上を推奨)ポート数外部2ポート対応OSWindows11/10 / 8.1 / 8 / 7(各32/64bitOS対応)インターフェースUSB3.0基板寸法(mm)約58×67 (突起部分を含まず)/ 39gデータ転送速度【USB3.0】5Gbps 【USB2.0】480Mbps (各理論値)RoHS指令(10物質対応)対応ポート[出力電力]【USB3.0】5V/900mA 【USB2.0】5V/500mA (各最大時)内容量1個