鍛造ハンディクリッパー

鍛造ハンディクリッパー - フジ矢鍛造ハンディクリッパー - フジ矢鍛造ハンディクリッパー - フジ矢鍛造ハンディクリッパー - フジ矢鍛造ハンディクリッパー - フジ矢鍛造ハンディクリッパー - フジ矢鍛造ハンディクリッパー - フジ矢

国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。
連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。
くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。

用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。ブラック/ゴールド全長(mm)215質量(g)360切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79622368PC21-200-BG215
8,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする