曜日別特売

コンビシステム 芝生用レーキ 幅43cm 03101-20

コンビシステム 芝生用レーキ 幅43cm 03101-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 芝生用レーキ 幅43cm 03101-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 芝生用レーキ 幅43cm 03101-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 芝生用レーキ 幅43cm 03101-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 芝生用レーキ 幅43cm 03101-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 芝生用レーキ 幅43cm 03101-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 芝生用レーキ 幅43cm 03101-20 - GARDENA(ガルデナ)

ガーデンの落ち葉収集や掃除に便利!コンビシステム対応レーキ
GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能
高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性

用途GARDENAコンビシステム専用。ガーデンの落ち葉収集や掃除に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 草むしり 枯れ葉 落ち葉長さ(mm)360幅(mm)430高さ(mm)50質量(g)176内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625195901038501
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする