曜日別特売

エレクトロニクスニッパー

エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)

バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。小さな面取りが付いた丸いヘッド。

厚さ(mm)アゴ部:8.5全長(mm)130刃長(mm)16.2ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) 軟線0.3~2切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6硬度HRC(刃部)62ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm)中硬線1.3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796264107732-130
11,850
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする