エレクトロニクスニッパー

エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)

静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。丸型ヘッドタイプ。面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)130質量(g)124長さB(mm)口先:18ハンドルESD仕上ヘッド:鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3~2.0切断能力(Φmm) 硬線0.8幅A(mm)ジョイント部:15厚さD(mm)ジョイント部:9.5切断能力(Φmm)中硬線1.5スタイルラウンドヘッド切断面:傘状内容量1丁
注意
※本品は絶縁ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796263947702-130ESD
11,350
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする