曜日別特売

MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 HS仕様

MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ  CC-Link IE TSNインターフェース対応 HS仕様 - 三菱電機
特性
CC-Link IE TSN対応/
フルクローズド制御4線式/
機械端エンコーダABZ相入力対応/
安全監視機能/
機能安全入出力信号3点
電源三相AC400 Vインターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79640419MR-J5-500G4-HS5
667,000
319,800
351,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79640428MR-J5-700G4-HS7
781,000
369,800
406,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする