MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ SSCNETⅢ/H対応

MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応 - 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ 多軸一体ACサーボアンプ   SSCNETⅢ/H対応 - 三菱電機
仕様三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ電源三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力インターフェースSSCNETⅢ/HRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(kW)
軸数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79640760MR-J5W2-22BA軸:0.2、B軸:0.22軸
253,000
129,800
142,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79640769MR-J5W2-44BA軸:0.4、B軸:0.42軸
280,000
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79640778MR-J5W2-77BA軸:0.75、B軸:0.752軸
381,000
199,800
219,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79640787MR-J5W2-1010BA軸:1、B軸:12軸
587,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
79640796MR-J5W3-222BA軸:0.2、B軸:0.2、C軸:0.23軸
374,000
189,800
208,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79640805MR-J5W3-444BA軸:0.4、B軸:0.4、C軸:0.43軸
391,000
199,800
219,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする