MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-RTシリーズ

MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-RTシリーズ - 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-RTシリーズ - 三菱電機
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ
軸の形状
定格出力(kW)
オイルシール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79643928HK-RT103W電磁ブレーキなし標準 (ストレート軸)1.0なし
222,000
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79643937HK-RT153W電磁ブレーキなし標準 (ストレート軸)1.5なし
267,000
139,800
153,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79643946HK-RT203W電磁ブレーキなし標準 (ストレート軸)2.0なし
322,000
169,800
186,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79643955HK-RT353W電磁ブレーキなし標準 (ストレート軸)3.5なし
368,000
189,800
208,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79643964HK-RT503W電磁ブレーキなし標準 (ストレート軸)5.0なし
472,000
239,800
263,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79643980HK-RT703W電磁ブレーキなし標準 (ストレート軸)7.0なし
586,000
299,800
329,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79643989HK-RT103WB電磁ブレーキ付き標準 (ストレート軸)1.0なし
308,000
159,800
175,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79643998HK-RT153WB電磁ブレーキ付き標準 (ストレート軸)1.5なし
352,000
179,800
197,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644007HK-RT203WB電磁ブレーキ付き標準 (ストレート軸)2.0なし
413,000
199,800
219,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644016HK-RT353WB電磁ブレーキ付き標準 (ストレート軸)3.5なし
456,000
229,800
252,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644025HK-RT503WB電磁ブレーキ付き標準 (ストレート軸)5.0なし
562,000
289,800
318,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644034HK-RT703WB電磁ブレーキ付き標準 (ストレート軸)7.0なし
676,000
339,800
373,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644050HK-RT103WK電磁ブレーキなしキー溝付き軸 (キー付き)1.0なし
242,000
129,800
142,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644059HK-RT153WK電磁ブレーキなしキー溝付き軸 (キー付き)1.5なし
287,000
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644068HK-RT203WK電磁ブレーキなしキー溝付き軸 (キー付き)2.0なし
342,000
179,800
197,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644077HK-RT353WK電磁ブレーキなしキー溝付き軸 (キー付き)3.5なし
388,000
199,800
219,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644086HK-RT503WK電磁ブレーキなしキー溝付き軸 (キー付き)5.0なし
489,000
249,800
274,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644095HK-RT703WK電磁ブレーキなしキー溝付き軸 (キー付き)7.0なし
605,000
299,800
329,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644104HK-RT103WBK電磁ブレーキ付きキー溝付き軸 (キー付き)1.0なし
327,000
169,800
186,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644120HK-RT153WBK電磁ブレーキ付きキー溝付き軸 (キー付き)1.5なし
372,000
189,800
208,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644129HK-RT203WBK電磁ブレーキ付きキー溝付き軸 (キー付き)2.0なし
433,000
219,800
241,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644138HK-RT353WBK電磁ブレーキ付きキー溝付き軸 (キー付き)3.5なし
477,000
239,800
263,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644147HK-RT503WBK電磁ブレーキ付きキー溝付き軸 (キー付き)5.0なし
581,000
299,800
329,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644156HK-RT703WBK電磁ブレーキ付きキー溝付き軸 (キー付き)7.0なし
695,000
349,800
384,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644165HK-RT103WN電磁ブレーキなしキー溝付き軸 (キーなし)1.0なし
241,000
129,800
142,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644174HK-RT153WN電磁ブレーキなしキー溝付き軸 (キーなし)1.5なし
286,000
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644190HK-RT203WN電磁ブレーキなしキー溝付き軸 (キーなし)2.0なし
341,000
179,800
197,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644199HK-RT353WN電磁ブレーキなしキー溝付き軸 (キーなし)3.5なし
387,000
199,800
219,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644208HK-RT503WN電磁ブレーキなしキー溝付き軸 (キーなし)5.0なし
489,000
249,800
274,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644217HK-RT703WN電磁ブレーキなしキー溝付き軸 (キーなし)7.0なし
603,000
299,800
329,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644226HK-RT103WBN電磁ブレーキ付きキー溝付き軸 (キーなし)1.0なし
326,000
169,800
186,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644235HK-RT153WBN電磁ブレーキ付きキー溝付き軸 (キーなし)1.5なし
370,000
189,800
208,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644244HK-RT203WBN電磁ブレーキ付きキー溝付き軸 (キーなし)2.0なし
431,000
219,800
241,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644260HK-RT353WBN電磁ブレーキ付きキー溝付き軸 (キーなし)3.5なし
474,000
239,800
263,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644269HK-RT503WBN電磁ブレーキ付きキー溝付き軸 (キーなし)5.0なし
580,000
299,800
329,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644278HK-RT703WBN電磁ブレーキ付きキー溝付き軸 (キーなし)7.0なし
694,000
349,800
384,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644287HK-RT103WJ電磁ブレーキなし標準 (ストレート軸)1.0付き
252,000
129,800
142,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644296HK-RT153WJ電磁ブレーキなし標準 (ストレート軸)1.5付き
297,000
149,800
164,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644305HK-RT203WJ電磁ブレーキなし標準 (ストレート軸)2.0付き
351,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79644314HK-RT353WJ電磁ブレーキなし標準 (ストレート軸)3.5付き
397,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79644330HK-RT503WJ電磁ブレーキなし標準 (ストレート軸)5.0付き
501,000
259,800
285,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644339HK-RT703WJ電磁ブレーキなし標準 (ストレート軸)7.0付き
615,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79644348HK-RT103WBJ電磁ブレーキ付き標準 (ストレート軸)1.0付き
337,000
169,800
186,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644357HK-RT153WBJ電磁ブレーキ付き標準 (ストレート軸)1.5付き
381,000
199,800
219,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644366HK-RT203WBJ電磁ブレーキ付き標準 (ストレート軸)2.0付き
442,000
229,800
252,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644375HK-RT353WBJ電磁ブレーキ付き標準 (ストレート軸)3.5付き
486,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79644384HK-RT503WBJ電磁ブレーキ付き標準 (ストレート軸)5.0付き
590,000
299,800
329,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644400HK-RT703WBJ電磁ブレーキ付き標準 (ストレート軸)7.0付き
704,000
359,800
395,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644409HK-RT1034W電磁ブレーキなし標準 (ストレート軸)1.0なし
222,000
119,800
131,780(税込)
100日以内出荷
返品不可
79644418HK-RT1534W電磁ブレーキなし標準 (ストレート軸)1.5なし
267,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする