手持屈折計 高糖度用(0~90%)

手持屈折計 高糖度用(0~90%) - ワールドボス手持屈折計 高糖度用(0~90%) - ワールドボス手持屈折計 高糖度用(0~90%) - ワールドボス手持屈折計 高糖度用(0~90%) - ワールドボス手持屈折計 高糖度用(0~90%) - ワールドボス手持屈折計 高糖度用(0~90%) - ワールドボス手持屈折計 高糖度用(0~90%) - ワールドボス手持屈折計 高糖度用(0~90%) - ワールドボス

「TKR-3 手持屈折計 糖度・濃度用 0~90%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。
液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用です。
軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。

用途液糖・ジャム・マーマレード・食用油など中高濃度~高糖度測定用。食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。目盛範囲0~90%最小目盛0.005材質(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅材質(本体)アルミニウム合金全長(mm)140直径(Φmm)440質量(g)約90温度補正(℃)10~30内容量1個
関連資料:(0.46MB)
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することはできません。
※人体に有害な物質を測定する場合、その性質を熟知し手袋やマスクを着用するなど十分に注意のうえ測定してください。
※本器は精密な光学機器です。落下させたり、振動・衝撃を与えないよう注意してください。
※本器のご使用により被測定物の原材料などに損害が生じた場合、メーカーは一切の責任を負いません。予めご了承ください。
※測定試料と接するプリズムは、消耗するものとして取り扱っております。予めご了承ください。
※プリズム面および採光板が油などで汚れていると測定試料をはじいて境界線が不鮮明になることがあります。きれいな水で濡らしたティッシュペーパーなどやわらかいものできれいにしてからご使用ください。
※本器は防水仕様ではありません。直接水道水で洗わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79631705TKR-30.005
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする