ワールドボス
手持屈折計 糖度・濃度用(0~32%)
「TKR-2 手持屈折計 糖度・濃度用 0~32%」は、光の屈折を利用して溶液の濃度を測定します。
糖分・果樹・飲料・洗浄液など低糖・低濃度用です。
軽くて持ちやすく、測定値も見やすい手持屈折計です。
用途
糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など食品から工業用まで幅広い用途にご使用いただけます。
材質
(グリップ・接眼帯)天然ゴム、(プリズム)光学ガラス、(採光板)ポリスチレン、(目盛規正ネジ)銅
全長(mm)
170
直径(Φmm)
440
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
約100
目盛範囲
0~32%
最小目盛
0.002
温度補正(℃)
10~30
内容量
1個
関連資料:
(0.46MB)
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することはできません。
※人体に有害な物質を測定する場合、その性質を熟知し手袋やマスクを着用するなど十分に注意のうえ測定してください。
※本器は精密な光学機器です。落下させたり、振動・衝撃を与えないよう注意してください。
※本器のご使用により被測定物の原材料などに損害が生じた場合、メーカーは一切の責任を負いません。予めご了承ください。
※測定試料と接するプリズムは、消耗するものとして取り扱っております。予めご了承ください。
※プリズム面および採光板が油などで汚れていると測定試料をはじいて境界線が不鮮明になることがあります。きれいな水で濡らしたティッシュペーパーなどやわらかいものできれいにしてからご使用ください。
※本器は防水仕様ではありません。直接水道水で洗わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79631696
TKR-2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません