ニチアス
TOMBO No.9044サーマルフロンパッキン
バルブ用パッキンの中で最も経済的なパッキンです。
白色パッキンである為、黒色を嫌うラインに使用出来ます。
用途
石油精製所、造船、化学プラントなど
汎用弁、ダクタイル版、マレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など
材質
無機繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
色
白
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
180
内容量
1巻
注意
※ふっ酸、アルカリ性流体、芳香族系油、熱媒油には使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79660064
TOMBO NO.9044-4.8
149-3986
4.8
4.8
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660080
TOMBO NO.9044-6.4
149-3987
6.4
6.4
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660089
TOMBO NO.9044-7.9
149-3988
7.9
7.9
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
79660098
TOMBO NO.9044-9.5
149-3989
9.5
9.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
79660107
TOMBO NO.9044-11.1
149-3990
11.1
11.1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
79660116
TOMBO NO.9044-12.7
149-3991
12.7
12.7
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください