ニチアス
TOMBO No.9038ジーフロンパッキン
PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。
用途
各種ポンプ、攪拌機など。
材質
黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤
色
黒
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
260
使用流体
水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
内容量
1巻
注意
※強酸化性酸(発煙硫酸・濃硫酸・クロム酸・王水等)には使用出来ません。
※上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用出来ません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79660010
TOMBO NO.9038-4.8
149-3964
4.8
4.8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660019
TOMBO NO.9038-6.4
149-3965
6.4
6.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
79660028
TOMBO NO.9038-7.9
149-3966
7.9
7.9
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
79660037
TOMBO NO.9038-9.5
149-3967
9.5
9.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
79660046
TOMBO NO.9038-11.1
149-3968
11.1
11.1
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
79660055
TOMBO NO.9038-12.7
149-3969
12.7
12.7
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください