曜日別特売

TOMBO No.9079ナフロン含浸CTパッキン

TOMBO No.9079ナフロン含浸CTパッキン - ニチアス

柔軟なコットンヤーンを断面角型に編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。

用途各種ポンプ、攪拌機など。材質コットンヤーン、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤長さ(m)3使用温度範囲(℃)100使用流体水系流体内容量1巻
注意
※最高使用温度を超えた領域で使用すると発火の恐れがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659897TOMBO NO.9079-6.4149-38676.46.4
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659906TOMBO NO.9079-7.9149-38687.97.9
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659915TOMBO NO.9079-9.5149-38699.59.5
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659924TOMBO NO.9079-11.1149-387011.111.1
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659940TOMBO NO.9079-12.7149-387112.712.7
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする