ニチアス
TOMBO No.9039炭素繊維パッキン
PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途
各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。
材質
PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
色
黒
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
200
適合流体
水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
内容量
1巻
注意
※上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79659836
TOMBO NO.9039-4.8
149-3842
4.8
4.8
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659845
TOMBO NO.9039-6.4
149-3843
6.4
6.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659854
TOMBO NO.9039-7.9
149-3844
7.9
7.9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659870
TOMBO NO.9039-9.5
149-3845
9.5
9.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
79659879
TOMBO NO.9039-11.1
149-3846
11.1
11.1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659888
TOMBO NO.9039-12.7
149-3847
12.7
12.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください