ニチアス
TOMBO No.2280-Sスーパーシールパッキン
各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待出来ます。
耐熱性金属線(316L鋼)の細線により補強した膨張黒鉛で編組し、特殊潤滑剤、黒鉛および防食処理を施した高温バルブ用パッキンです。
用途
火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。
材質
膨張黒鉛、耐熱性金属線(316L鋼)、特殊潤滑剤
色
黒
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
400
内容量
1巻
注意
※酸化性酸、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性ガスには使用できません。
※表示寸法は取付後の寸法で、実際の寸法とは異なります。
※2280-Sは断面形状が長方形です。
※写真はリング成形後のイメージ画像です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79659949
TOMBO NO.2280-S-5
149-3888
5
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659958
TOMBO NO.2280-S-6.5
149-3889
6.5
6.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
79659967
TOMBO NO.2280-S-8.0
149-3890
8
8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659976
TOMBO NO.2280-S-9.5
149-3891
9.5
9.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659985
TOMBO NO.2280-S-11.0
149-3892
11
11
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79659994
TOMBO NO.2280-S-12.5
149-3893
12.5
12.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください