日本クリンテック
撥水トイレブラシ&スタンド フォレストグリーン
汚れがつきにくい撥水剤入りブラシです。
便器のフチ裏にピッタリフィットの立体形状ブラシです。
汚れの目立たないグリーン色です。
用途
便器のお掃除用。
トラスコ品番
217-6928
材質
ブラシ:防汚剤クリンベル配合ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン、ケース:ポリプロピレン
長さ(mm)
400
幅(mm)
85
色
フォレストグリーン
奥行(mm)
120
セット数
1本
先端長(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
有
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※高温になるところでのご使用、保管はおやめください、変形の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79656835
110851
¥
802
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください