Clover(クロバー)
革裁ち包丁
安来鋼白紙を使用した革裁ち包丁です。
熟練の職人が1丁ずつ手作りしている逸品です。
素晴らしい切れ味を発揮し永くお使いいただける商品です。
用途
革の切断、レザークラフトに。
上から押し切るように使用します。
付属品
サック
材質
柄:木柄、刃:鋼
全長(mm)
180
タイプ
革用
内容量
1丁
注意
※刃先が鋭利になっていますのでサックをして保管してください。
※ご使用後はミシン油などを塗布してください。
※刃先により手などけがをされない様にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79652477
671133
506-6613
36mm
1.8
¥
6,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79652486
671135
506-6608
30mm
2.2
¥
6,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください