KH(基陽)
胴ベルト型墜落制止用器具アリールロック(アルミフック・巻取式ランヤード)
胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:ワンタッチバックルです。
ランヤード:剣アルミフック自在環で「アリール」と、補助ロープ「じゃばら」を採用しています。
用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。
トラスコ品番
252-2812
色
胴ベルト:黒、ランヤード、巻取:黒、じゃばら:黒/反射シルバーライン
種類
胴ベルト型・巻取式
フック口開き(mm)
65
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
最大使用質量(kg)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79660360
D-OKMJDASW
¥
30,070
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください