曜日別特売

透明ロールスクリーン(プルコード操作)

透明ロールスクリーン(プルコード操作) - タチカワブラインド透明ロールスクリーン(プルコード操作) - タチカワブラインド

防炎認定品で安心の透明ロールスクリーンなので、しっかり視界を確保しながら飛沫感染防止対策ができます。
透明の生地でしっかり視界を確保します。
ワンタッチブラケットで簡単に取り付けられます。
上に巻き上げて高さの調整が可能です。
上に巻き上げられるので、使う場所にあわせて高さの調整ができます。

用途飛沫感染防止として受付カウンターや商談スペース、教育施設や医療施設、飲食店、美容院など、さまざまなシーンに。透明トラスコ品番217-9182幅(mm)1200高さ(mm)2000タイププルコード操作内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7965899620RSP-CL-12020012002000
22,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする