BUFFALO(バッファロー)
有線PS/2 光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト
PS/2ポート接続に対応した、有線光学式マウスです。
トラスコ品番
457-6201
色
ホワイト
対応OS
Windows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP
接続方式
有線
分解能
1000
インターフェース
PS/2
ボタン数
3
読取方式
光学式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79656257
BSMOP050WHZ
¥
1,410
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください