アイグッズ
開口ありアクリルパーテーション
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
セット内容
アクリル板:1枚、脚:2つ
材質
アクリル
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
600
タイプ
開口あり
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658059
IGC00107
351-9989
1200
200
1200
¥
11,240
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
79658050
IGC00102
351-9986
700
155
700
¥
8,640
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください