Tzeテープ

Tzeテープ - brother(ブラザー)

ラベルライター・プリンター専用テープ (ラミネートテープ)です。
5本入りパックです。
ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。

用途
銘盤ラベル用。
注意喚起ラベル用。
ロケーションラベル用。
各種表示ラベル用。
トラスコ品番580-6937適合機種PT-P950NW/PT-P900W/PT-P910BT/PT-P750W/PT-P700/PT-P710BT/PT-D600/PT-D610BT/PT-P300BT/PT-D210/PT-J100テープ幅(mm)24エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色透明文字色適合テープ幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79662548TZe-151V
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする