曜日別特売

MC防音重量戸車 スリムタイプ

MC防音重量戸車 スリムタイプ - ヨコヅナMC防音重量戸車 スリムタイプ - ヨコヅナ

従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。
耐蝕性や耐薬品性に優れています。

用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79653439JKM-0505
5,610
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする