曜日別特売

IVY 表面保護テープIVY1836透明

IVY 表面保護テープIVY1836透明 - IVY
(1件のレビュー)

巻き出しが軽く作業性に優れています。
被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品

用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79660186IVY1836T 1020-100522-50441020
21,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660195IVY1836T 1250-100522-44351250
25,998
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660204IVY1836T 100-100522-5042100
2,284
1,598
1,758(税込)
当日出荷
79660220IVY1836T 200-100522-5020200
4,568
2,998
3,298(税込)
当日出荷
79660229IVY1836T 300-100522-5022300
7,616
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79660238IVY1836T 500-100522-4434500
11,424
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79660220
2025-05-20
用途: 販売用の車両清掃後、運転席ドアの内側を保護するため

粘着が弱いため、鉄素材には貼り付くが、プラスチック素材には全く貼り付かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする