前澤給装工業
PE継手S型 めねじ付ソケット
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。
パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。
鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質
本体:青銅
使用温度範囲(℃)
5~35
使用流体
水道水
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79654324
762002-13
13
0.75
¥
1,550
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654340
762002-20
20
0.75
¥
2,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
79654349
762002-25
25
0.75
¥
2,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654358
762002-30
30
0.75
¥
5,520
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654367
762002-40
40
0.75
¥
7,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79654376
762002-50
50
0.75
¥
11,340
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材