曜日別特売

買い物かご

買い物かご - 大和産業買い物かご - 大和産業買い物かご - 大和産業買い物かご - 大和産業

ポリプロピレン製の買い物かごです。
頑丈なつくりなので重たい荷物の運搬や洗濯物などの水気のある荷物の運搬にも利用できます。
丸みのあるデザインなので接触の多い手や体に優しいです。

材質ポリプロピレン(PP)容量(L)33外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)360外寸法・間口(mm)510有効内寸法・間口(mm)390有効内寸法・奥行(mm)220有効内寸法・高さ(mm)230内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79653019SL-20-YE538-1889イエロー
1,468
829
912(税込)
翌日出荷
79653028SL-20-LGY538-1872ライトグレー
1,468
829
912(税込)
当日出荷
79653037SL-20-DGY538-1909ダークグレー
1,468
829
912(税込)
翌日出荷
79653046SL-20-EGR538-1879エバーグリーン
1,468
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする