ナカバヤシ
静音オートフィードシュレッダ/ホワイト
紙を置くだけで自動細断。
面倒な小分けが不要なオートフィードシュレッダ
トラスコ品番
564-1240
幅(mm)
350
色
ホワイト
高さ(mm)
450
奥行(mm)
220
消費電力(W)
110・105
電源コード(m)
1.2
適合サイズ
A4
ダストボックス容量(L)
17
細断速度
2.1m/分(50/60Hz)
投入口幅(mm)
225
最大細断枚数
自動細断/60枚手差し細断/7枚
定格使用時間(分)
自動細断 約15分、手差し細断 約5分(休止時間約45分)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×220×450
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
自動細断/60枚手差し細断/7枚
カットサイズ(mm)
約4×12
最大投入幅
225mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79658095
NSE-AFC06W
¥
37,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください