ナカバヤシ
電動エアダスター充電式
空気をパワフルに噴射する電動のエアダスターです。
折りたたみ式でコンパクト・取り回しも楽に行えます。
用途
充電しながらくり返し使えるエアダスターを求めている方に
材質
本体主要素材:ABS樹脂・PC樹脂
幅(mm)
148
高さ(mm)
181
奥行(mm)
60
本体寸法(mm)
約W148×D60×H181(ノズル差込口折り畳み時/ノズル含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79653667
DAD-101BK
581-5735
ブラック
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
79653676
DAD-101WH
581-5700
ホワイト
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください