PC用インナーケーススリムタイプ/BK

PC用インナーケーススリムタイプ/BK - ナカバヤシPC用インナーケーススリムタイプ/BK - ナカバヤシPC用インナーケーススリムタイプ/BK - ナカバヤシPC用インナーケーススリムタイプ/BK - ナカバヤシPC用インナーケーススリムタイプ/BK - ナカバヤシPC用インナーケーススリムタイプ/BK - ナカバヤシPC用インナーケーススリムタイプ/BK - ナカバヤシPC用インナーケーススリムタイプ/BK - ナカバヤシ

スリム&軽量設計のインナーケースです。

用途PCの持ち運び用に材質外生地:ナイロン、内生地:ポリエステル、テープ:PPブラック奥行(mm)25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79653710SZC-FIXS004BK33024011.6インチPC用(PC収容部)310×23×22011.6インチ
4,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
79653694SZC-FIXS005BK36026013.3インチPC用(PC収容部)330×23×23013.3インチ
4,740
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
79653685SZC-FIXS006BK42029015.6インチPC用(PC収容部)380×23×26515.6インチ
5,640
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする