曜日別特売

DBI-サラ ワークポジショニング用ロープ

DBI-サラ ワークポジショニング用ロープ - 3M(スリーエム)DBI-サラ ワークポジショニング用ロープ - 3M(スリーエム)DBI-サラ ワークポジショニング用ロープ - 3M(スリーエム)DBI-サラ ワークポジショニング用ロープ - 3M(スリーエム)

柱上等の作業の際に、ワークポジショニング用としてご使用頂けます。
こしのあるロープにより、ロープ長さが調整しやすくなっています。
ロープの摩耗・交換時期が目視で確認できるインジケータ付です。
ロープに赤い部分が見えた場合は交換の目安になります。

用途
電柱・柱上等、高所作業におけるワークポジショニング用。
U字吊り用。
材質ナイロンフック口開き(mm)構造物側:19径(mm)16内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さ(mm)
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796574201112992右利き用2100339-85652.1
14,759
11,980
13,178(税込)
当日出荷
796574291112993左利き用2100339-85662.1
14,759
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
796574381112994右利き用3000339-85643
15,991
12,980
14,278(税込)
当日出荷
796574471112995左利き用3000339-85633
15,991
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする