防災用手斧

防災用手斧 - ワグナム

ドイツ製の高品質なプロ向けの防災用斧です。
スチール製のハンドルのグリップはPVC素材で滑りにくいです。
ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。

用途防災救助用に。トラスコ品番562-7253材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)、スチール全長(mm)410刃長(mm)82刃幅(mm)198内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79652468270.3S090W001
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする