MagX(マグエックス)
超強力パワーマグネットテープ
片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。
ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
用途
掲示板や小物の保持に。
大きめのBOXやキーボックス等の保持に。
大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。
工具等の保持に。
厚さ(mm)
1.5
特性
超強力
吸着力(N/cm
2
)
0.91
材質
ゴムマグネット(異方性)、粘着材
タイプ
粘着付
長さ(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
粘着付
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79665086
ASTP-M-3M-1P
1袋(1巻)
26
3
1.5
557-9464
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
79665095
ASTP-S-3M-2P
1袋(2巻)
13
3
1.5
557-9466
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください