曜日別特売

ACE LED電球 スーパールミネX8500PRO

ACE LED電球 スーパールミネX8500PRO - WING ACE

開いて前面照射、閉じて前方照射します。

トラスコ品番609-6610材質ポリカーボネート幅(mm)110直径(Φmm)(羽根を広げた時)385電圧(V)100~120消費電力(W)75口金E-26光源色昼光色(6000K)明るさ(Lm)8500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79653554SLX-75LED
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする