曜日別特売

軸穴加工付MS40スプロケット

軸穴加工付MS40スプロケット - 三興製作所[スプロケット]

SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。
確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。

材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)BL:20内容量1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
歯数
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
軸穴径(mm)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657185MS40B13D20560-33601320659
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657194MS40B14D20560-33651420763
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657210MS40B15D20557-96731520767
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657219MS40B15D25557-96971525767
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657228MS40B18D20560-33981820779
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79657237MS40B20D25557-96292025787
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする