曜日別特売

耐切創手袋 カットガード130BV

耐切創手袋 カットガード130BV - ミドリ安全耐切創手袋 カットガード130BV - ミドリ安全耐切創手袋 カットガード130BV - ミドリ安全耐切創手袋 カットガード130BV - ミドリ安全

カットガード130Vの黒コーティングタイプで、汚れが目立ちにくいです。
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。
サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。
Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。
ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。
手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
長繊維を使用しているため低発じんです。

用途
自動車関連。
ガラス関連。
材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1ブラック/ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014内容量1双
注意
※高強力ポリエチレン繊維は一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。
※ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79657675CUT GUARD-130BV S480-7055S21717.8
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
79657684CUT GUARD-130BV M480-7059M22.57.518.4
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
79657700CUT GUARD-130BV L480-7061L23.57.819.4
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
79657709CUT GUARD-130BV LL480-7070LL24.58.220.6
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする