DBI-サラ フルハーネス用反射パッド

DBI-サラ フルハーネス用反射パッド - 3M(スリーエム)

フルハーネスのベルトに装着することにより、視認性が向上し、暗い環境でも作業者の存在が分かりやすくなります。

トラスコ品番278-0284材質生地/縫製糸:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン/ポリエステル長さ(mm)140幅(mm)55厚さ(mm)10イエロー適合ベルト幅(mm)50グリーン購入法適合内容量1組(2枚)
注意
※バックルや、調整部、ベルト交差部への取付は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796629681150512
2,597
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする