ミドリ安全
クリーンウェア フード一体型超静電クリーンスーツ
クラス100~1000対応です。
名札ループ・ペンポケットが付いています。
材質
ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット
色
ホワイト
内容量
1着
注意
※写真のマスク、ブーツ、グローブは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79681947
C1550W-LL
337-1645
LL
124
78
162
¥
15,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
79681956
C1550W-3L
337-3222
3L
128
81
167
¥
15,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください