ミズケイ
サマーベスト涼風
メッシュ地の目が大きく、反射材にも穴があいているので通気性が抜群です。
正面はプラスチックボタン+面ファスナー、サイドは面ファスナーになっています。
用途
高温多湿な現場や環境での作業に。
トラスコ品番
535-7753
材質
テープ・メッシュ:ポリエステル100%
色
ブルー
着丈(cm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79681299
5941034
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください