曜日別特売

多機能ベスト光るんです 蓄光ちくピカ

多機能ベスト光るんです 蓄光ちくピカ - ミズケイ多機能ベスト光るんです 蓄光ちくピカ - ミズケイ

日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と、従来の反射性能をひとつに組み込んだ新しい安全ベストに、更にLEDをプラスしたので、昼夜を問わず安全を確保します。

用途警備、交通誘導、 夜間作業、防犯活動に。材質反射材:PVC メッシュ:ポリエステル幅(mm)反射材:60紺/白サイズフリー着丈(cm)58RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)100~130内容量1枚
注意
※洗濯不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796813353017201535-9286
9,780
7,998
8,798(税込)
当日出荷
796813443017202535-9285
9,780
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
796813603017203535-9284
9,780
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする