Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ゴム メタルバッファー 両側メネジ付
ゴムの衝撃緩和部品です。
両側にめねじが付いています。
用途
モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。
材質
ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっき
ゴム硬度
55±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじ寸法
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675970
25150.0003
107-9526
8
M3
38
75
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675979
25150.0006
107-9031
10
M4
36
90
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675988
25150.0007
107-9597
15
M4
17
65
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675997
25150.0008
108-0643
10
M4
80
200
¥
245
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676006
25150.0009
108-0143
15
M4
36
135
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676015
25150.001
105-5672
20
M4
30
152
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676024
25150.0021
107-9008
15
M6
95
355
¥
345
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676040
25150.0022
107-9524
20
M6
53
267
¥
275
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676049
25150.0023
107-1400
25
M6
50
315
¥
285
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676058
25150.0026
105-5660
20
M6
121
605
¥
355
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676067
25150.0027
107-9577
25
M6
85
530
¥
375
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676076
25150.0028
107-2957
30
M6
77
575
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676085
25150.0031
107-1418
30
M8
114
855
¥
569
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676094
25150.0032
108-0163
40
M8
76
757
¥
664
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676110
25150.0041
108-0102
30
M8
205
1535
¥
754
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676119
25150.0042
108-0144
40
M8
164
1635
¥
854
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676128
25150.0051
105-7290
30
M10
343
2570
¥
1,038
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676137
25150.0052
108-0072
40
M10
245
2445
¥
1,253
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676146
25150.0053
107-2958
50
M10
178
2225
¥
1,368
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676155
25150.0061
107-9570
30
M10
453
3400
¥
2,011
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676164
25150.0062
107-9539
40
M10
330
3300
¥
2,206
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676180
25150.0071
108-0161
45
M10
356
4000
¥
2,725
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676189
25150.0076
107-9011
40
M12
465
4650
¥
2,725
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676198
25150.0077
108-0690
55
M12
327
4500
¥
3,179
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください