25150.0051 ゴム メタルバッファー 両側メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 79676128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム メタルバッファー 両側メネジ付

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はトラスコ品番など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
105-7290
注文コード
79676128
品番
25150.0051
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

ゴムの衝撃緩和部品です。
両側にめねじが付いています。

用途
モーター、コンプレッサー、ポンプなどの産業機械に。
トラスコ品番
105-7290
高さ(mm)
30
ねじ寸法
M10
ばね定数(N/mm)
343
材質
ゴム:天然ゴム、ねじ:スチール亜鉛めっき
許容荷重(N)
2570
外径(mm)
50
ゴム硬度
55±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする