天牛(富士手袋工業)
脚絆メッシュキャハン
メッシュタイプで通気性が良いです。
マジックタイプで微調整が可能です。
用途
ズボンの裾の巻き込み防止に。
材質
ビニール加工メッシュ
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
足まわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79677108
F-987-M
239-4789
M
38
38
¥
1,440
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
79677117
F-987-L
239-4788
L
40
40
¥
1,440
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
79677126
F-987-LL
239-4787
LL
42
42
¥
1,440
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
79677135
F-987-3L
239-4790
3L
45
45
¥
1,440
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください