アイグッズ
サイド特化 飛び出しパーテーション
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
5mm厚のアクリルを採用しています。
トラスコ品番
410-0230
セット内容
単2電池×4本(ディスペンサー用)、単3電池×4本(測定センサー用)、電源アダプター
材質
本体:アルミニウム、ABS樹脂、看板:PVC
幅(mm)
700
厚さ(mm)
5
色
透明
高さ(mm)
600
奥行(mm)
155
間口(mm)
700
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79677424
IGC00331
¥
9,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください