曜日別特売

熱転写用アート紙ラベル

熱転写用アート紙ラベル - brother(ブラザー)

熱転写ラベルプリンター用純正のラベル用紙です。

用途現品票ラベル、荷札ラベル、仕分けラベル、ロット管理ラベル、商品ラベル用トラスコ品番542-7739適合機種TD-4420TN/TD-4420TN-LP/TD-4420TN-CU/TD-4520TN/TD-4520TN-LP/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB/TD-4650TNWB-LP/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB-LP/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR幅(mm)40タイププレカット紙ラベル寸法(幅Wmm×長さLm)40×40サイズ(mm)幅40×長さ40RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタTD-4420TN/TD-4420TN-LP/TD-4420TN-CU/TD-4520TN/TD-4520TN-LP/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB/TD-4650TNWB-LP/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB-LP/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR内容量1箱(20巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79682525TL-4040A
76,276
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする