三和金属
七輪 珪藻土 丸型 旨実しちりん
多孔質で断熱性に優れた珪藻土しちりん。持ち運びが便利な取っ手付き。
用途
バーベキューや焼肉など焼き物に。コンロ BBQ うまみ七輪 丸型七輪 卓上 網 焼肉 秋刀魚 木炭 防災
付属品
敷台、丸アミ(27cm)、土目皿(10.5cm)
材質
本体:珪藻土、敷台:鉄線
質量(kg)
4.2
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×25×19(しちりん本体16cm、敷台3cm)
口径(Φcm)
約19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79687660
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください