曜日別特売

アラミドファイバーパッキンTOMBO No.9040

アラミドファイバーパッキンTOMBO No.9040 - ニチアス

PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理したポリアミド繊維を編組した耐磨耗性に優れた回転機器用パッキンです。
他のグランドパッキンより耐磨耗性に優れているため、長期間安定してシールができます。
他のグランドパッキンよりスラリー流体に適しています。
耐熱性に優れています。

用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。材質ポリアミド繊維、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤長さ(m)3使用温度範囲(℃)260適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー内容量1巻
注意
※強度の強いポリアミド繊維を使用している為、材質によってはシャフトが磨耗する場合があります。
※上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79678054TOMBO NO.9040-6.4149-38116.46.4
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
79678070TOMBO NO.9040-7.9149-38127.97.9
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
79678079TOMBO NO.9040-9.5149-38139.59.5
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
79678088TOMBO NO.9040-11.1149-381411.111.1
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678097TOMBO NO.9040-12.7149-381512.712.7
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする