曜日別特売

小型ワンタッチカップリング メスプラグ

小型ワンタッチカップリング メスプラグ - 潤工社

プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。
ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。
O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。
繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。
小型・堅牢で流通度が良好です。
ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。

用途
各種空気圧機器の配管着脱用
各種空気圧工具の配管着脱用
トラスコ品番382-5904材質本体(金属部):黄銅(無電解ニッケルメッキ)接続口径RC1/4使用温度範囲(℃)0~+60六角対辺(mm)16最高使用圧力(MPa)0.88使用圧力0.88使用流体空気相手側取付サイズRc1/4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79668060MP-F1/4
506
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする