大和バルブ
ゲートバルブ (125型、黄銅)
内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途
主な用途:産業機械用、農水、灌水用
最高許容圧力(MPa)
1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79670720
LIG 15A
15
1/2
¥
4,830
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
79670729
LIG 20A
20
3/4
¥
5,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79670738
LIG 25A
25
1
¥
8,190
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
79670747
LIG 32A
32
1 1/4
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79670756
LIG 40A
40
1 1/2
¥
14,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79670765
LIG 50A
50
2
¥
21,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材